Vrtalno kladivo SDS-Max, 30 x 920 mm, SDS-Max, 4-brazda

Št. art.: 4932430729
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
  • Držalo: SDS Max
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
30 mm
Držalo SDS Max
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932430729
EAN/GTIN 4002395383900
Številka proizvajalca 4932430729
L-število L00800 2972
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Velik karbidni rezalni rob z ojačevalnimi fazami na obeh koncih rezalnega roba
  • Manjše vibracije in boljša zmogljivost vrtanja v armaturno jeklo za daljšo življenjsko dobo orodja
  • Posebej razvita, robustna geometrija glave z optimalno simetrijo rezalnih robov 4 x 90°
  • Brez blokiranja vrtalnika v primeru udarcev v armaturo.jeklo
  • Centimetrska točka s kotom 130°
  • Hitro, natančno vrtanje in optimalno vodenje med vrtanjem
  • Velik, robusten sekundarni rezalni rob z dinamičnim rezalnim robom
  • Podpira glavni rezalni rob za hitrejše vrtanje
  • Krajša vijačnica
  • Za hitrejši prenos prahu iz vrtalne glave v spiralo, manjšo obrabo in manjšo toploto na vrtalni glavi
  • Inovativen, optimiziran karbidni glavni rezalni rob
  • Indikator obrabe na obeh straneh karbidnega elementa
  • Zagotovljeno natančno vrtanje in dimenzijsko natančne izvrtine skozi celotno življenjsko dobo
  • Patentirana spirala, ki krepi jedro (KVS)
  • Vrtanje z nizkimi vibracijami in izredna odpornost na lomljenje
  • Udarna energija se prenaša neposredno na konico vrtalnika
  • Velik obseg spirale
  • Hitrejši transport prahu iz vrtalnika za hitrejše vrtanje in daljšo življenjsko dobo orodja
  • Vrtanje z nizkimi vibracijami za večje udobje uporabnika
  • Posebna površinska obdelava za večjo odpornost
  • Preizkušeno PGM
  • Zagotovljeno je natančno prileganje lukenj za čepke skozi celotno življenjsko dobo

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 800
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Max 30 x 920 - 1 kos