FIXTEC hitrovpenjalno vpenjalno držalo M12BDDX-CK, za M12 BDDX

Št. art.: 4932430444
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932430444
EAN/GTIN 4002395381050
Številka proizvajalca 4932430444
L-število L01870 100377
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Primerno za uporabo s pravokotnim vijačnim nastavkom M12 BDDX-RAA
  • Idealno za serijske aplikacije, kjer je potrebno predhodno vrtanje (npr
  • polaganje krovnih plošč): 25 mm bit lahko ostane v držalu s pritrjenim vrtalnim vpenjalom
  • Ko je luknja izvrtana, preprosto odstranite držalo vrtalnika in vijak
  • Ni potrebe po 2 orodjih
  • Uporabniku omogoča, da ima 25 mm izvijačni nastavek v sprejemniku, tudi če je vpenjalnik nameščen

Lastnosti:

  • Širina [mm]: 113
  • Teža [kg]: 0,255
  • Dolžina [mm]: 197
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: M12 BDDX - CK - 1 kos