Sveder za beton+ MX4 8x165mm-50kosov

Št. art.: 4932430439
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
  • Držalo: SDS Plus
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
8 mm
Držalo SDS Plus
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932430439
EAN/GTIN 4002395381005
Številka proizvajalca 4932430439
L-število L00800 2797
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Simetrična geometrija rezanja 4 x 90° zagotavlja okrogle luknje za optimalno vgradnjo čepov
  • 4-spiralna geometrija z veliko prostornino spirale za optimalen transport prahu
  • Središčna točka za enostavno in natančno vrtanje
  • Zvarjen enodelni karbidni element pri Ø 5-10 mm
  • Večji spiralni vstopni kanal zagotavlja hitrejši potek vrtanja
  • Več karbida za daljšo življenjsko dobo, zlasti vrtalne konice
  • 4 lomne točke za večjo hitrost vrtanja
  • Povečane ojačitvene fazone za daljšo življenjsko dobo v primeru udarcev z ojačitvijo
  • Nova, koničasta spiralna hrbtna stran
  • Ozka spirala za konico Svedera za hiter transport prahu, večjo hitrost vrtanja in manjše trenje
  • Široka spirala se vrača nazaj proti držalu Svedera za večjo stabilnost in manjšo nevarnost zloma
  • Do 20 % več izvrtanih lukenj na eno polnjenje baterije v primerjavi s standardnim Svederom s štirimi svedri v beton
  • Narejeno v Nemčiji

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 100
  • Vsebina pakiranja: 50
  • Varianta izdelka: SDS-Plus MX4 8 x 165 - 50 kosov