Bimetalna žaga za luknje 177 mm, STANDARD

Št. art.: 4932399887
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932399887
EAN/GTIN 4002395365418
Številka proizvajalca 4932399887
L-število L01850 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Najsodobnejša tehnologija za neprimerljivo daljšo življenjsko dobo
  • Geometrija zob - Variabilni zobje 4 - 6 TPI Vario s pozitivnim 10° kotom zob: - Hitrejši in agresivnejši rezi
  • - Manj toplote za daljšo življenjsko dobo zob
  • - Večja globina zob za boljše odstranjevanje materiala
  • - Posebno oblikovani zobje zmanjšujejo zatikanje v tankih materialih
  • - Nastavljen razmik med zobmi zmanjšuje trenje
  • - Zaradi agresivne oblike zob in dobrega odstranjevanja materiala je potreben manjši pritisk
  • Material zob - visokokakovostna zlitina HSS z 8-odstotno vsebnostjo kobalta za najboljšo življenjsko dobo orodja tudi v kovini
  • - Bimetalna konstrukcija - elektronsko varjeni zobci HSS na posebnem jeklenem ohišju za optimalno kakovost rezanja in dolgo življenjsko dobo orodja
  • - Zaradi visoke odpornosti proti obrabi visokokakovostne zlitine HSS so žage za luknje idealne za zahtevna dela, npr
  • za reze v nerjavno jeklo, kovine, odporne proti kislinam, in mehkejše materiale, kot je les
  • Telo žage za luknje - 1,27 mm debelo jekleno telo je zelo stabilno in hkrati elastično
  • - Učinkovita globina rezanja 41 mm
  • Močan hrbet - Močan jekleni hrbet zagotavlja visoko stabilnost in manj vibracij
  • - 4 luknje za zatiče za enostavno zaklepanje adapterja
  • - Natančno izdelan krožni hrbet za optimalno koncentričnost, kar je še posebej pomembno za žage za žaganje lukenj z večjim premerom
  • Edinstvene vdolbine olajšajo odstranjevanje jedra svedra
  • Uporaba: - Najsodobnejši proizvodni procesi zagotavljajo natančno koncentričnost, tako da se lahko žage za luknje uporabljajo tako v ročnih kot tudi v stacionarnih orodjih
  • Ta visokokakovostna serija žag za luknje je odlična rešitev za rezanje: - Jeklo z natezno trdnostjo do 1000 N/mm - Nerjavno jeklo in kislinsko odporno jeklo - Neželezne kovine - Lito železo - Aluminij - Les - MDF plošče - Mavčne plošče - Sendvič materiali - Plastika..

Lastnosti:

  • Maks. globina reza: 38
  • Maks. Globina reza [mm]: 38
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Žaga za vrtanje lukenj - 177 mm - 1 kos