CV vrtalnik za opaž DIN 7490, 22 x 600 mm

Št. art.: 4932399676
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
22 mm
Celotna dolžina 600 mm
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932399676
EAN/GTIN 4002395363261
Številka proizvajalca 4932399676
L-število L01850 165
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Narejen je iz jekla HSS za daljšo življenjsko dobo orodja
  • Primeren za vrtanje lukenj v les, mavčne plošče in kovinske kanale
  • Narejen je v skladu z DIN 7490 in v skladu z varnostnimi standardi nemškega združenja za zavarovanje odgovornosti delodajalcev v gradbeništvu
  • Vrtača je privijačena na valjasto steblo, kar zagotavlja večjo koncentričnost in odpornost proti zlomu
  • Majhen kot spirale in veliki kanali za odvajanje drobirja zagotavljajo hitrejše odstranjevanje drobirja
  • Nareden v Nemčiji

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 500
  • Premer odvzema: 10
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: HSSCaD1 22 x 600 - 1 kos
  • Odmerilo gredi: 10 mm okrogla gred
  • Standardna oprema: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R