List ubodne žage 105x1/T318A-5 kos

Št. art.: 4932399307
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
Dolžina lista 105 mm
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932399307
EAN/GTIN 4002395359219
Številka proizvajalca 4932399307
L-število L00800 1324
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Žagin list 4932274652 je zaradi majhnega razmika zob 0,7 mm še posebej primeren za rezanje tanke pločevine
  • Za to posebno uporabo priporočamo bimetalne žagine liste v kombinaciji z mazivom za hlajenje, ki podaljša življenjsko dobo lista
  • To omogoča dvakrat daljšo življenjsko dobo v primerjavi z nekovinskimi rezili

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v jeklu [mm]: 1 - 4
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: 105 x 1 mm T 318 A - 5 kosov
  • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 4