Dia. disk DSU 150mm-1 kos

Št. art.: 4932373148
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932373148
EAN/GTIN 4002395346462
Številka proizvajalca 4932373148
L-število L00800 990
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostna diamantna rezalna plošča za univerzalno uporabo, posebej primerna za trde in abrazivne materiale
  • Lasersko varjeni segmenti zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in odlične rezalne lastnosti
  • Priporočeno za uporabo v rezalnikih za stenske utore

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,23
  • Premer diska: 150
  • Premer kolesa: 150
  • Vsebina: 150 x 22,23 mm diamantni rezalni disk s širino rezanja 2,4 mm, 10 mm visoki segmenti.
  • Maks. širina rezanja: 2. 4
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: DSU 150 mm - 1 kos
  • Velikost kolesa , premer diska: 150
  • Premer diska [mm]: 150
  • Širina rezanja [mm]: 2,4
  • Standardna oprema: MF 1900, MFE 1500

Obseg dobave:

150 x 22,23 mm diamantni rezalni disk z 2,4 mm širino reza, 10 mm visoki segmenti.