List ubodne žage 60x1,9-5 kos

Št. art.: 4932373083
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
  • za material: les
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
Dolžina lista 60 mm
za material les
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932373083
EAN/GTIN 4002395346080
Številka proizvajalca 4932373083
L-število L00800 2088
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Žagin list 4932373392 je idealen za tesne ukrivljene reze
  • Žagin list 4932373083 je optimalen za ravne reze brez razpok, z obratnim korakom zob

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v les [mm]: 3 - 20
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: 60 x 1,9 mm SPECIAL - 5 kosov
  • Globina reza (v les): 20