Jedrni vrtalnik HSS, dolg, 50 x 50 mm

Št. art.: 4932371777
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
  • Rezalni material: HSS
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
Nazivni ⌀ DC 50 mm
Rezalni material HSS
Globina reza 50 mm
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932371777
EAN/GTIN 4002395344536
Številka proizvajalca 4932371777
L-število L01850 91
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 100 % hitrejši: Svederi za jedrne luknje imajo zaradi svojih rezalnih lastnosti bistveno krajši čas vrtanja od Svederov s sukancem
  • Jedrni Svederi odščipnejo le širino zoba, jedro Svedera se izloči
  • Pri Svederih s sukancem se odcepi celotno jedro Svedera, zato morata biti potrebni napor in pogonska moč zelo visoka
  • 30 % učinkovitejši: Svederi z jedrom zagotavljajo krožne rezalne rezultate brez ostružkov, zlasti pri tankih materialih
  • Z manj truda lahko natančno izvrtate večje premere
  • Daljša življenjska doba: rezalne robove svedra za luknje je treba manj pogosto ostriti kot rezalne robove vrtalnega svedra
  • 6 mm debelo ohišje Svedera in optimizirana geometrija rezalnega roba zagotavljata visoko stabilnost
  • Tolkostenski Sveder za luknje v jedrih za daljšo življenjsko dobo
  • S 19 mm standardnim držalom Weldon
  • 50 mm globine rezanja

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: HSSAC 50 x 50 - 1 kos
  • Standardna oprema: MBE 1200, magnetno vrtalno stojalo MD 38 Compact, magnetno vrtalno stojalo MD 4-85, magnetno vrtalno stojalo MDE 42