HSS-G RED COBALT Vrtalnik za kovino DIN 338, 6,8 x 109 mm , HSS-G Co

Št. art.: 4932363270
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
  • Rezalni material: HSS
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
Nazivni ⌀ DC 6,8 mm
Rezalni material HSS
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932363270
EAN/GTIN 4002395333301
Številka proizvajalca 4932363270
L-število L01850 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 3-površinsko držalo od Ø 5 mm za boljši oprijem v držalu Svedera
  • Barva: bronasta

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 69
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: HSSGC 6,8 x 109 - 1 kos
  • Standardna oprema: BEST 9,6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R