Vrtalno kladivo SDS-Max, 28 x 1320 mm, SDS-Max s 4 fugami

Št. art.: 4932352782
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Držalo: SDS Max
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
28 mm
Držalo SDS Max
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932352782
EAN/GTIN 4002395374403
Številka proizvajalca 4932352782
L-število L00800 4653
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Velik karbidni rezalni rob z ojačevalnimi fazami na obeh koncih rezalnega roba
  • Manjše vibracije in boljša zmogljivost vrtanja v armaturno jeklo za daljšo življenjsko dobo orodja
  • Posebej razvita, robustna geometrija glave z optimalno simetrijo rezalnih robov 4 x 90°
  • Brez blokiranja vrtalnika v primeru udarcev v armaturo.jeklo
  • Centimetrska točka s kotom 130°
  • Hitro, natančno vrtanje in optimalno vodenje med vrtanjem
  • Velik, robusten sekundarni rezalni rob z dinamičnim rezalnim robom
  • Podpira glavni rezalni rob za hitrejše vrtanje
  • Krajša vijačnica
  • Za hitrejši prenos prahu iz vrtalne glave v spiralo, manjšo obrabo in manjšo toploto na vrtalni glavi
  • Inovativen, optimiziran karbidni glavni rezalni rob
  • Indikator obrabe na obeh straneh karbidnega elementa
  • Zagotovljeno natančno vrtanje in dimenzijsko natančne izvrtine skozi celotno življenjsko dobo
  • Patentirana spirala, ki krepi jedro (KVS)
  • Vrtanje z nizkimi vibracijami in izredna odpornost na lomljenje
  • Udarna energija se prenaša neposredno na konico vrtalnika
  • Velik obseg spirale
  • Hitrejši transport prahu iz vrtalnika za hitrejše vrtanje in daljšo življenjsko dobo orodja
  • Vrtanje z nizkimi vibracijami za večje udobje uporabnika
  • Posebna površinska obdelava za večjo odpornost
  • Preizkušeno PGM
  • Zagotovljeno je natančno prileganje lukenj za čepke skozi celotno življenjsko dobo

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 1200
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Max 28 x 1320 - 1 kos