SDS Max lopatasto dleto 400x110 mm-1 kos

Št. art.: 4932343747
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932343747
EAN/GTIN 4002395317639
Številka proizvajalca 4932343747
L-število L01850 257
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Delo z lopato na težjih tleh, kot sta apnenec ali skrilavec

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 110
  • Širina [mm]: 110
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Max Lopata 400 x 110 - 1 kos
  • Standardna oprema: PM 10 E, PM 10