Krilno dleta SDS-Max, 380 x 35 mm

Št. art.: 4932343746
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932343746
EAN/GTIN 4002395317622
Številka proizvajalca 4932343746
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Vbijajte utore v zidane površine za električne in sanitarne inštalacije
  • Primerno za zid in beton

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 35
  • Širina [mm]: 35
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDSMax Chasing 380x35 -1 kos
  • Standardna oprema: PN 4000 E