SDS-Max 2P TCT Arbor 450 mm-1 kos

Št. art.: 4932343670
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932343670
EAN/GTIN 4002395315949
Številka proizvajalca 4932343670
L-število L00800 3978
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Ni primerno za vrtalna kladiva > 10 kg
  • Narejeno v Nemčiji
  • Nje primerno za vrtanje v armiranem betonu
  • Svederi so na voljo tudi kot sistem Vario (z navojem)
  • Nje primerno za armirani beton

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Max TCTC Arbor 450 mm - 1 kos
  • Standardna oprema: PN 11 E, PN 4000 E