Vijačnica B. 50x2/T119BO-5pc

Št. art.: 4932274650
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
  • za material: les
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
Dolžina lista 50 mm
za material les
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932274650
EAN/GTIN 4002395301485
Številka proizvajalca 4932274650
L-število L01850 167
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Vsi krivuljni listi vbodne žage imajo ozko telo rezila za bolj prilagodljivo rezanje
  • Lista 4932265312 in 4932430143 imata zobe na obeh straneh
  • To omogoča enostavno in natančno žaganje ozkih krivin
  • Za najboljše rezultate izklopite nihajni hod na stroju

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v les [mm]: < 20
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: 50 x 2 mm T 119 BO - 5 kosov
  • Globina reza (v les): 20