List ubodne žage 75x4/1.2-5 kos

Št. art.: 4932265312
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
  • za material: les
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
Dolžina lista 75 mm
za material les
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932265312
EAN/GTIN 4002395301478
Številka proizvajalca 4932265312
L-število L01850 2358
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Vsi krivuljni listi vbodne žage imajo ozko telo rezila za bolj prilagodljivo rezanje
  • Lista 4932265312 in 4932430143 imata zobe na obeh straneh
  • To omogoča enostavno in natančno žaganje ozkih krivin
  • Za najboljše rezultate izklopite nihajni hod na stroju

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v les [mm]: < 30
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: 75 x 4 / 1,2 mm SPECIAL - 5 kosov
  • Globina reza (v les): 30