Ubodna žaga B. 75x2,5/T101B-5 kos

Št. art.: 4932254061
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
  • za material: les
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
Dolžina lista 75 mm
za material les
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932254061
EAN/GTIN 4002395301522
Številka proizvajalca 4932254061
L-število L01850 2284
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Ta rezila imajo nastavljene zobe za čisto rezanje brez razpok

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v les [mm]: < 30
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: 75 x 2,5 mm T 101 B - 5 kosov
  • Globina reza (v les): 30