Opis:
	
	
                
                    
		- Najsodobnejša tehnologija rezanja za neprimerljivo daljšo življenjsko dobo orodja
 - Geometrija zob - Variabilni zobniki 4 - 6 TPI Vario s pozitivnim 10° kotom zob: - Hitrejši in agresivnejši rezi
 - - Manjša proizvodnja toplote za daljšo življenjsko dobo zob
 - - Večja globina zob za boljše odstranjevanje materiala
 - - Posebno oblikovani zobje zmanjšujejo zatikanje v tankih materialih
 - - Nastavljen razmik med zobmi zmanjšuje trenje
 - - Zaradi agresivnih zob in dobrega odstranjevanja materiala je potreben manjši kontaktni pritisk
 - Material zob - Visokokakovostna zlitina HSS z 8-odstotno vsebnostjo kobalta za najboljšo življenjsko dobo orodja tudi v kovini
 - - Bimetalna konstrukcija - elektronsko varjeni zobci HSS na posebnem jeklenem ohišju za optimalno kakovost rezanja in dolgo življenjsko dobo orodja
 - Zobje so vakuumsko kaljeni na 65 HRC pri temperaturi 600°, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo orodja
 - - Zaradi visoke odpornosti proti obrabi visokokakovostne zlitine HSS so žage za luknje idealne za zahtevna dela, npr
 - za reze v nerjavno jeklo, odporne na kisline
 - Telo žage za luknje - 1,27 mm debelo jekleno telo je zelo stabilno in obenem elastično
 - - Učinkovita globina rezanja 41 mm
 - Trdna hrbtna stran - Močna jeklena hrbtna stran zagotavlja visoko stabilnost in manj vibracij
 - - 4 luknje za zatiče za enostavno zaklepanje adapterja
 - - Natančno izdelan krožni hrbet za optimalno koncentričnost, kar je še posebej pomembno za žage za luknje z večjim premerom
 - Specifične vdolbine olajšajo odstranjevanje jedra svedra
 - Primer uporabe: - Najsodobnejši proizvodni postopki zagotavljajo natančno koncentričnost, zato se žage za luknje lahko uporabljajo tako v ročnih orodjih kot v stacionarni opremi
 - Ta kakovostna serija žag za luknje je odlična rešitev za rezanje: - Jeklo z natezno trdnostjo do 1000 N/mm2 - Nerjavno in kislinsko odporno jeklo - Neželezne kovine - Lito železo - Aluminij - Les - MDF plošče - Mavčne plošče - Sendvič materiali - Plastika
 
 
                
                
            
                
	
		Lastnosti:
	
	
                
                    
		- Dodan je: Plastični kovček
 - Vsebina: 13 žag za luknje: ⌀ 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm. Adapter za žage za luknje ⌀ 14 - 30 mm. Adapter za vrtalne žage ⌀ 32 - 152 mm. 2 x sredinski vrtalnik, šestilo 1/8˝.
 - Vsebina pakiranja: 17
 - Varianta izdelka: Komplet za rezanje lukenj Hole Dozer - 17 kosov
 
 
                
                
            
                
	
		Obseg dobave:
	
	
                
                    
		13 luknjačk: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm. Adapter za luknjalne žage 14–30 mm. Adapter za luknjalne žage 32–152 mm. 2 x središčni sveder, 1/8-palčni ključ za šesterokotni vijak.