Opis:
- Do 10-krat daljša življenjska doba orodja in večja toplotna odpornost v primerjavi s standardnimi bimetalnimi žagami za luknje
- Agresivno 4-TPI nazobčanje z velikim prostorom za drobtine za hitrejše čiščenje
- Omejeno nazobčanje za manjšo odpornost
- Primerljive vdolbine za lažje odstranjevanje jedra Svedera in boljši vzvod pri tankih materialih
- Območja uporabe: Obdelava kovin (nerjavno jeklo, legirano jeklo, aluminij) in kompozitov (plastika, sendvič material, prevodne talne ploščice, steklena vlakna, prevlečene plošče, les z žeblji)
Lastnosti:
- Vsebina: 5 x žage za žaganje lukenj HOLE DOZER™ z zobmi HM: ⌀ 22, 29, 35, 51, 64 mm. Adapter za žage za luknje ⌀ 14 - 30 mm (4932479465). Adapter za žage za luknje ⌀ 32 - 152 mm (4932479467). 2 x HSS-kobaltov sredinski vrtalnik. Šestkotni ključ 1/8˝
- max. globina reza: 41
- Max. Globina reza [mm]: 41
- Vsebina pakiranja: 9
- Varianta izdelka: Set za izrezovanje lukenj TCT - 9 kosov
Obseg dobave:
5 x HOLE DOZER™ luknjače z HM-zobmi: 22, 29, 35, 51, 64 mm. Adapter za luknjalne žage 14–30 mm (4932479465). Adapter za luknjalne žage 32–152 mm (4932479467). 2 x HSS-kobaltni središčni sveder. 1/8-palčni ključ za šestkotne matice