Komplet listov za sabljasto žago, 12 kosov

Št. art.: 49222229
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
Dolžina lista 229 mm
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 49222229
EAN/GTIN 045242536863
Številka proizvajalca 49222229
L-število L01490 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Lastnosti:

  • Vsebina: 2x THE AX™ Les z žeblji - 150 mm x 5 TPI (48005021), 2x THE AX™ Les z žeblji - 230 mm x 5 TPI (48005026), 4x TORCH™ Kovina - 150 mm x 18 TPI (48005784), 2x TORCH™ Kovina - 230 mm x 14 TPI (48005787), 2x WRECKER™ Multi-Material - 150 mm x 7/11 TPI (48005701)
  • Vsebina pakiranja: 12
  • Varianta izdelka: komplet rezil SAWZALL - 12 kosov

Obseg dobave:

2x THE AX™ les z žeblji - 150 mm x 5 TPI (48005021), 2x THE AX™ les z žeblji - 230 mm x 5 TPI (48005026), 4x TORCH™ kovina – 150 mm x 18 TPI (48005784), 2x TORCH™ kovina – 230 mm x 14 TPI (48005787), 2x WRECKER™ večmaterial – 150 mm x 7/11 TPI (48005701)