Komplet listov za sabljasto žago, 10 kosov

Št. art.: 49222211
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 49222211
EAN/GTIN 045242536856
Številka proizvajalca 49222211
L-število L01490 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Lastnosti:

  • Vsebina: Sklop za razbijanje: Kovinska pločevina THIN KERF - 150 mm x 14 TPI (48005182), 3x kovinska pločevina THIN KERF - 150 mm x 24 TPI (48005186), 2x les THIN KERF z žeblji - 150 mm x 5 TPI (48005035), 1x les THIN KERF z žeblji - 230 mm x 5 TPI (48005036), 1x kovinska pločevina THIN KERF - 230 mm x 18 TPI (48005188)
  • Vsebina paketa: 10
  • Varianta izdelka: komplet rezil SAWZALL - 10 kosov

Obseg dobave:

3x THIN KERF kovina – 150 mm x 14 TPI (48005182), 3x THIN KERF kovina – 150 mm x 24 TPI (48005186), 2x THIN KERF les z žeblji - 150 mm x 5 TPI (48005035), 1x THIN KERF les z žeblji - 230 mm x 5 TPI (48005036), 1x THIN KERF kovina - 230 mm x 18 TPI (48005188)