Namizni vozički s pladnji

Št. art.: 4922
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4922
EAN/GTIN 4017976049229
Številka proizvajalca 4922
L-število L90080 220
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Varjena jeklena konstrukcija. Z 2 pladnjema iz jeklene pločevine. Cevni jekleni nosilci in pladnji iz jeklene pločevine so med seboj priviti z vijaki. Oljno neprepustni pladnji, višina oboda 40 mm. Prašno lakirano v bleščeče modri barvi RAL 5007. Navpični potisni ročaj. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih Nosilnost zgornje police 200 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 400
Dolžina delovne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Višina police (mm): 248, 870
delovna dolžina (mm): 1136
Celotna širina (mm): 700
Skupna višina (mm): 1105
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 × 40

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov