• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Video sistem za pregledovanje EVOCam II z LED kotno optiko, Tip: ECO2503

Št. art.: 491896 ECO2503
Popust
12.008,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 16. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalna ločljivost za živo sliko 1920 × 1080 px
Maksimalna ločljivost za posamične posnetke 1920 × 1080 px
Stojalo Namizno stojalo
Delovna razdalja pri poševnem gledanju 35,5 mm
Delovna razdalja pri navpičnem gledanju 56,5 mm
Povečava (x-krat) pri poševnem gledanju 19 - 105
Povečava (x-krat) pri navpičnem gledanju 28 - 151
Masa 23,5 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Video sistemi za pregledovanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 491896 ECO2503
EAN/GTIN 2050001956842
Proizvajalec/odgovorna oseba Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de

Opis

Izvedba:

Digitalni mikroskop z ločljivostjo Full-HD in briljantno kakovostjo žive slike za natančno povečavo objektov. Različni opcijski širokokotni in natančni objektivi omogočajo povečavo do 300× pri konstantni ostrini slike.
  • Briljantni videoposnetki z ločljivostjo Full-HD (1080 p/60 fps).
  • Veliko območje optične povečave 30 : 1 s številnimi možnostmi povečave (do 300×) in 12-kratna digitalna povečava.
  • Preprosto shranjevanje posnetkov na zunanjih medijih (USB-ključ) ali z opcijsko programsko opremo (Vifox). Vgrajen USB3-vmesnik.
  • Kakovostna optika s sodobno digitalno tehnologijo.
  • Hiter, profesionalen slikovni prikaz za zanesljive rezultate.
  • Vgrajena 8-točkovna LED obročna svetilka.
  • Kakovostne različice stojal za visoko natančnost in trdnost.
  • 24-colski Full HD monitor z vhodom HDMI.

EVO Cam II: Zanesljivo. Udobno. Prilagodljivo.
EVO Cam II je zmogljiv, vsestranski, a za uporabo enostaven digitalni mikroskop visoke ločljivosti. Ponuja odlično kakovost slike, številne možnosti konfiguracije in do 725-kratno optično povečavo. Digitaln povečava omogoča še globlje vpoglede. Na voljo so različni natančni in širokokotni objektivi, ki ustrezajo vašim individualnim zahtevam. Združuje vse, kar pričakujete od sodobnega digitalnega mikroskopa.

Pametni potek dela
Možnost skupne rabe nastavitev omogoča preprosto upravljanje naprave EVO Cam II na več lokacijah, s strani več uporabnikov in več enotami EVO Cam za dosledno zagotavljanje kakovosti. Tudi pri nenehno spreminjajočih se zahtevah lahko digitalni mikroskop uporabi predhodne nastavitve strank, da bi znatno povečal udobje in ekonomičnost!

Izredno ostre slike v živo
Digitalni mikroskop EVO Cam II ponuja odlično kakovost slike, ki razkriva skrite podrobnosti. Razpon (30:1) vam omogoča optično povečavo do 725-krat, z digitalno povečavo pa lahko dosežete tudi impresivno 9.000-kratno povečavo! Inteligentno samodejno ostrenje, ki ga lahko po potrebi tudi izklopite, vedno zagotavlja jasne slike v polni kakovosti visoke ločljivosti. Zahvaljujoč funkciji skladanja ostrenja, se lahko meje izvedljivega premaknejo in zajamete celo visoke komponente v popolni globini.

Maksimalna enostavnost uporabe
EVO Cam II zagotavlja prijetno in udobno delo. Široko vidno polje in velike delovne razdalje dajejo impresivne rezultate ob številnih uporabah. Deset prednastavitev olajša deljeno rabo sistema med različnimi uporabami in uporabniki, skrbniške nastavitve pa vam omogočajo zaklepanje/odklepanje sistema in ohranjanje nadzora.

Natančne in ponovljive meritve
Naprava EVO Cam II ima zmogljivo funkcijo merjenja z zaslonom z izbirnimi prekrivnimi plastmi, mrežami in merilnimi linijami, ki omogočajo merjenje vrednosti X in Y. S pritiskom na gumb funkcija pregleda zagotavlja hitro in priročno orientacijo po sestavnem delu. Slike je mogoče primerjati tudi v realnem času ali pa se lahko prikažejo prekrivne plasti po meri, ki podpirajo preverjanje. Enkratno umerjanje objektiva, ki je shranjeno v predhodnih nastavitvah, omogoča hitre meritve v celotnem razponu povečave.

Enostavno zajemanje in analiza slik
S pritiskom na gumb zajemite slike visoke ločljivosti neposredno na pomnilniški ključ USB, neposredno v računalnik ali brezžično (možnost Wi-Fi). EVO Cam II deluje z več programi za profesionalno zajemanje slik, merjenje slik in arhiviranje, da zagotovi celovito dokumentacijo.

Intuitivno upravljanje
Naprava EVO Cam II je pripravljena za uporabo v samo nekaj minutah. S pritiskom na gumb sistem začne s predvajanjem slike visoke ločljivosti. Večjezični intuitivni meni in enostavna uporaba zmanjšata usposabljanje in zagotavljata idealno rešitev za več uporabnikov pri visokih hitrostih.

Prilagojena rešitev
S široko paleto možnosti lahko napravo EVO Cam II prilagodite svojim potrebam. Na primer, na voljo je edinstvena 360-stopinjska kotna optika, ki omogoča vsestransko gledanje brez potrebe po premikanju predmeta in omogoča različne poglede opazovanja vzorca. Modul za skladanje ostrenja ustvari globoke slike, ki se združijo z več slikami. Z razširitvijo UV-obročaste svetlobe, oddane svetlobe ali serije filtrov, so izpolnjene vse želje po uporabi! Zaradi velikega števila možnosti stativa je naprava EVO Cam II popolna za vašo uporabo.
Namizno stojalo.

Uporaba:

Video sistem za pregledovanje pri prevzemu blaga, v proizvodnji in razvoju. Velika, zelo podrobna živa slika za fiksna mesta za pregledovanje in sočasno opazovanje več uporabnikov.

Obseg dobave:

Vklj. s 24-colskim Full-HD barvnim monitorjem, z USB-ključem.

Dodatni pribor:

Konzola za upravljanje EVO Cam II art. 491898, LED-osvetlitev od spodaj, WiFi-oddajnik na ključku in drugi objektivi (0,45 ×/1,00 ×).
Premična miza 100 × 100.