Stereo mikroskop Lynx EVO z LED kotno optiko, Tip: ERGO

Št. art.: 491866 ERGO
Popust
13.956,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 16. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca EVO503
Stojalo Namizno stojalo
Povečava (x-krat) pri poševnem gledanju 4,2 - 42
Povečava (x-krat) pri navpičnem gledanju 6,8 - 68
Delovna razdalja pri poševnem gledanju 35,5 mm
Delovna razdalja pri navpičnem gledanju 56,5 mm
Previs optične osi 200 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 100 - 240 V
Masa 15,3 kg
Vrsta izdelka Sistemi za opazovanje brez okularjev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 491866 ERGO
EAN/GTIN 2050001956781
Proizvajalec/odgovorna oseba Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de

Opis

Izvedba:

Stereo mikroskop brez okularjev za tridimenzionalno opazovanje in analizo komponent in vzorcev. Patentirana stereo optika Dynascope® ustvari tridimenzionalno sliko vrhunske kakovosti. Edinstven optika Lynx EVO brez okularjev omogoča uporabniku udobno delovno držo in s tem bistveno učinkovitejše delo.
  • Modularna izvedba omogoča prilagoditev za individualno uporabo.
  • Brezstopenjska povečava od 6× do 60× se lahko z dodatnimi objektivi poveča do 120×.
  • Prilagodljive opcije stojala
  • Ergo-Stativ. Kompaktna izvedba za manjša delovna področja. Izjemna stabilnost pri večjih povečavah.
  • Več osno stebrno stojalo. Natančno in robustno, primerno za industrijsko uporabo, kjer je potrebna čim večja delovna površina.
  • Velika delovna razdalja za enostavno obdelavo komponent.
  • Odlična ergonomičnost. Neutrudljivo delo zaradi naravne ravne drže telesa, nobenih omejitev gibanja glave in občutno manjša utrujenost oči.
  • Visoka kakovost slike z originalnimi barvami in visoko ločljivostjo, podrobnim prikazom in visokim kontrastom.

Kotna optika za 360° pogled z vseh strani za izboljšano podrobno opazovanje in pregledovanje skritih podrobnosti na
pokončnih komponentah. Preprosta menjava med poševnim gledanjem in običajnim, navpičnim gledanjem.

Uporaba:

Za vsa dela v proizvodnji in kontroli, pri katerih je pomembna velika delovna razdalja in visoka kakovost slike. Za obdelavo pod mikroskopom. Za trajno uporabo pri neutrujajočem delu. Idealno tudi za osebe, ki nosijo očala.

Obseg dobave:

Vklj. s projekcijsko glavo z objektivom in povečevalno enoto 10 : 1. LED osvetlitev z možnostjo zatemnitve.
Namizno stojalo s snemljivim nosilcem objektiva.

Dodatni pribor:

Smart Cam (s programsko opremo) art. 491867, črtne plošče.
Premična miza 100 × 100 mm s površino iz umetne mase, LED-osvetlitev od spodaj.