Vijačna objemka iz temprane litine VIRIDIS z udobnim ročajem 2K, širina vpenjanja največ 800 mm, globina vpenjanja 175 mm

Št. art.: 490P0800-175
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 490P0800-175
EAN/GTIN 4021176780066
Številka proizvajalca 490P0800-175
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Vijačne klešče iz kive litine VIRIDIS z udobnim oprijemom 2K iz serije 490P se uporabljajo za stiskanje in držanje več obdelovancev v trgovini, industriji in delavnicah. Jeklena drsna tirnica omogoča doseganje velike vpenjalne sile. Nepremične in drsne ročice iz temprane litine z nizkimi vibracijami zagotavljajo učinkovito in natančno delo. Serija 490P je opremljena z ergonomsko ukrivljenim 2-komponentnim ročajem, ki omogoča idealen oprijem in zagotavlja visok prenos navora.
  • Sila vpenjanja do 7.000 N
  • Pritisna plošča z vgrajeno zaporo vretena preprečuje popuščanje v primeru vibracij obdelovanca

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 248 mm
  • Celotna širina [palec]: 9 3/4
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 800 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 31 1/2
  • delovna dolžina [mm]: 900 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 35 7/16
  • Temperatura taljenja ročajev [°C]: 150 °C
  • Kovinski ročaj: 3K plastika
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Da
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Projekcija [mm]: 175 mm
  • Dolžina čeljusti [mm]: 50 mm
  • Dolžina čeljusti [palec]: 1 15/16
  • Širina čeljusti [mm]: 34,5 mm
  • Sila vpenjanja [N]: 5.500 Nm
  • Prečni prerez drsne tirnice [mm]: 35 × 9
  • Širina čeljusti [palec]: 1 3/8
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 800 mm/175 mm