Vijačna objemka iz temprane litine VIRIDIS z jeklenim preklopnim ročajem, širina vpenjanja največ 200 mm, globina grla 100 mm

Št. art.: 490K0200-100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 490K0200-100
EAN/GTIN 4027474002671
Številka proizvajalca 490K0200-100
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Vijačne spone iz temprane litine VIRIDIS iz kive litine z jeklenim preklopnim ročajem iz serije 490K se uporabljajo za stiskanje in držanje več obdelovancev v obrti, industriji in delavnicah. Jeklena drsna tirnica omogoča doseganje velike vpenjalne sile. Nepremične in drsne ročice iz temprane litine z nizkimi vibracijami zagotavljajo učinkovito in natančno delo. Serija 490K ima preklopni ročaj, ki omogoča še posebej čvrsto zategovanje.
  • Sila vpenjanja do 7.000 N
  • Pritisna plošča z vgrajeno zaporo vretena preprečuje popuščanje v primeru vibracij obdelovanca

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 165 mm
  • Celotna širina [palec]: 6 1/2
  • Panoga: Električni, industrijski
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 200 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 7 7/8
  • delovna dolžina [mm]: 290 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 11 7/16
  • Kovinski ročaj: orodno jeklo
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Da
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Projekcija [mm]: 100 mm
  • Dolžina čeljusti [mm]: 46 mm
  • Dolžina čeljusti [palec]: 1 13/16
  • Širina čeljusti [mm]: 27,5 mm
  • Sila vpenjanja [N]: 4.000 Nm
  • Prečni prerez drsne tirnice [mm]: 30 × 8
  • Širina čeljusti [palec]: 1 1/16
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 200 mm/100 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov