Ženska jakna iz školjke z visoko vidljivostjo L

Št. art.: 490419873389L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 490419873389L
EAN/GTIN 7330509505588
Številka proizvajalca 490419873389L
L-število L00980 1705
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, vodoodporen 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico
Odstranljiv ovratnik, podložen s flisom
Odstranljiv, nastavljiva kapuca

Odlika
Nastavljiv rob z vrvico
Vnotranji zapestnik na koncu rokava z luknjo za palec, nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Na prsih žep z zadrgo
Vnotranji žep z samopritrdilni zapiranjem, Notranji mrežast žep
Žep za dokumente spredaj
Vmesni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi
Ženski kroj, Pregibni rokavi

Reflex
50 mm širok prenosni odsevni trak

Prednje zapiranje
Vnotranja vetrna zavesa s flisom, robustna skrita dvosmerna plastična zadrga

Podloga
Podloga iz brušene mrežice

Opis:

  • Vetrovno- in vodoodporna lupinska jakna, prilagojena ženskam
  • Baketa ima podlogo iz krtačene mreže in trpežen, vetrovno in vodoodporen material z lepljenimi šivi ter temne barvne našitke na mestih, kjer je oblačilo najbolj izpostavljeno umazaniji
  • Baketa ima s flisom podložen ovratnik in odstranljivo nastavljivo kapuco
  • za večjo svobodo gibanja, ima jakna dvosmerno zadrgo, vnaprej upognjene roke in podaljšan hrbet
  • 50 mm široke odsevne prenose za večjo vidljivost in več praktičnih žepov z zadrgo
  • Baketo lahko nosite vse leto, v hladnejšem vremenu pa z dodatno plastjo flisa

Standard:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C