Ženska softshell jakna z visoko vidljivostjo M

Št. art.: 490225173389M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 490225173389M
EAN/GTIN 7330509508374
Številka proizvajalca 490225173389M
L-število L00980 2477
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
100-odstotni poliester, 3-slojna tkanina iz softshell laminacije, vodoodporna 10000 mm, odporna proti vetru, zračna Ret 7, 2, 300 g/m²

Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Za ovratnik podložen s flisom

Zaključki
Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava

Žepi
Na prsih žepi z zadrgo in D-obročem
Vnotranji žepi
Prednji žepi z zadrgo, podloženi s flisom

Funkcionalnost
Dihajoč material, odporen na veter in vodo, brez lepljenih šivov, zaradi česar je oblačilo zelo odporno na vodo
Ženski kroj, predgubani rokavi

Reflex
50 mm širok odsevni trak

Prednje zapiranje
Dvosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Ženskam prilagojena softshell jakna z visoko vidljivostjo iz vetru in vodi odporne tkanine, ki diha
  • Baketa ima dvosmerno zadrgo in vnaprej upognjene roke za večjo svobodo gibanja ter visok, s flisom podložen ovratnik
  • Dolg hrbet pomaga zadržati hladen zrak
  • Baketa z visoko vidljivostjo, namenjena ženskam in primerna za vsa področja dela
  • Certificirana po standardu EN ISO 20471 razred 2

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B