Vijačna objemka iz temprane litine VIRIDIS z lesenim ročajem, širina vpenjanja največ 400 mm, globina vratu 120 mm

Št. art.: 490-0400-120
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 490-0400-120
EAN/GTIN 4027474001254
Številka proizvajalca 490-0400-120
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Vijačne objemke iz temprane litine VIRIDIS iz temprane litine z lesenim ročajem iz serije 490 se v trgovini, industriji in delavnicah uporabljajo za stiskanje in držanje več obdelovancev. Jeklena drsna tirnica omogoča doseganje velike vpenjalne sile. Nepremične in drsne ročice iz temprane litine z nizkimi vibracijami zagotavljajo učinkovito in natančno delo. Serija 490 z okroglim lesenim ročajem je klasična serija vijačnih objemk.
  • Sila vpenjanja do 7.500 N
  • Pritisna plošča z vgrajeno zaporo vretena preprečuje popuščanje v primeru vibracij obdelovanca

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 184 mm
  • Celotna širina [palec]: 7 1/4
  • Panoga: Gradbeništvo, trgovina, lesena gradnja, industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 400 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 15 3/4
  • delovna dolžina [mm]: 510 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 20 1/16
  • Kovinski ročaj: les
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Da
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Projekcija [mm]: 120 mm
  • Dolžina čeljusti [mm]: 46 mm
  • Dolžina čeljusti [palec]: 1 13/16
  • Širina čeljusti [mm]: 30 mm
  • Sila vpenjanja [N]: 4.500 Nm
  • Prečni prerez drsne tirnice [mm]: 30 × 8
  • Širina čeljusti [palec]: 1 3/16
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 400 mm/120 mm