Vijačna objemka iz temprane litine VIRIDIS z lesenim ročajem, širina vpenjanja največ 300 mm, globina vratu 140 mm

Št. art.: 490-0300-140
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 490-0300-140
EAN/GTIN 4027474001223
Številka proizvajalca 490-0300-140
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Vijačne objemke iz temprane litine VIRIDIS iz temprane litine z lesenim ročajem iz serije 490 se v trgovini, industriji in delavnicah uporabljajo za stiskanje in držanje več obdelovancev. Jeklena drsna tirnica omogoča doseganje velike vpenjalne sile. Nepremične in drsne ročice iz temprane litine z nizkimi vibracijami zagotavljajo učinkovito in natančno delo. Serija 490 z okroglim lesenim ročajem je klasična serija vijačnih objemk.
  • Sila vpenjanja do 7.500 N
  • Pritisna plošča z vgrajeno zaporo vretena preprečuje popuščanje v primeru vibracij obdelovanca

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 213 mm
  • Celotna širina [palec]: 8 3/8
  • Panoga: Gradbeništvo, trgovina, lesena gradnja, industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 300 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 11 13/16
  • delovna dolžina [mm]: 400 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 15 3/4
  • Kovinski ročaj: les
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Da
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Projekcija [mm]: 140 mm
  • Dolžina čeljusti [mm]: 50 mm
  • Dolžina čeljusti [palec]: 1 15/16
  • Širina čeljusti [mm]: 32 mm
  • Sila vpenjanja [N]: 5.000 Nm
  • Prečni prerez drsne tirnice [mm]: 35 × 9
  • Širina čeljusti [palec]: 1 1/4
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 300 mm/140 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico