Telovnik XWARM XXL

Št. art.: 489417069900XXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva schwarz
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Spodnje majice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 489417069900XXL
EAN/GTIN 7330509213070
Številka proizvajalca 489417069900XXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
70 % volna merino, 30 % polipropilen, frotirna pletenina, odvaja vlago, uravnavanje vlage, 275 g/m²
notranja stran iz frotirja

Priprava
Podaljšan hrbet
Ribno pleten rokav

Podrobnosti
Visok ovratnik z zadrgo
Zunanje oznake

Funkcionalnost
Priporočena temperatura -20 °C do -35 °C.

Opis:

  • Ta večnamenska oblačila imajo vse, kar lahko zahtevamo od osnovnega sloja
  • XWARM uravnava vašo temperaturo, pri tem pa vas ohranja tople in suhe tudi v izjemnem mrazu
  • Material je sestavljen iz notranjega sloja iz kanalskega pletenega polipropilena, ki odvaja vlago stran od telesa in v zunanji sloj, kjer jo vpije volna merino
  • Priporočena temperatura -20 °C do -35 °C. Ohranite toploto in ostanite suhi med npr. stacionarnim delom v grizečem mrazu