Sveder za kovino SHOCKWAVE HSS-TiN 2,0 mm-2 kos

Št. art.: 48894703
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
  • Rezalni material: HSS
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
Rezalni material HSS
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 48894703
EAN/GTIN 045242501557
Številka proizvajalca 48894703
L-število L01850 699
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Udarno odporni kovinski svedri z nastavkom 1/4 Hex, optimizirani za akumulatorske udarne ključe
  • Titanova prevleka za manjše segrevanje in zato primerna za višje hitrosti vrtanja
  • Vrtača QUAD EDGE®: edinstvena kombinacija 135° prečnega reza in 4 rezalnih robov: 135° prečni rez za lažje centriranje, centriranje ni potrebno
  • 4 rezalni robovi proizvajajo manjše drobce za manjše segrevanje in daljšo življenjsko dobo orodja
  • Variabilna geometrija spirale za hitrejše odvajanje drobcev in manjše segrevanje
  • Inovativno jedro: jedro svedra je ojačano proti peclju za daljšo življenjsko dobo spirale

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 17
  • Vsebina pakiranja: 2
  • Varianta izdelka: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 2 mm - 2 kosa