Jakna iz flisa z visoko vidljivostjo, odporna na veter XS

Št. art.: 488825245599XS
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
Barva high vis rot / schwarz
Univerzalna velikost XS

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 488825245599XS
EAN/GTIN 7330509510223
Številka proizvajalca 488825245599XS
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, 3-slojni flis, laminiran, nepremočljiv, odporen na veter, diha, 280 g/m²

Področje
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Podaljšana manšeta z luknjo za palec in elastičnim robom

Žepi
Nahrbtni žep z zadrgo
Prednji žepi z zadrgo in dva notranja žepa

Funkcionalnost
Temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo umazaniji, zračni material, odporen na veter in vodo, brez lepljenih šivov, zaradi česar je oblačilo zelo odporno proti vodi
Predgubani rokavi

Podrobnosti
Visok ovratnik z zadrgo
D-obroček

Ojačitve
Zaščita CORDURA® ojačena spredaj, zadaj in na rokavih, CORDURA® ojačan ovratnik, ramena, komolci, spodnji rob in vetrna zavesa

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Zapiranje spredaj
Zmogljiva skrita enosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Trdovraten flis iz vetrovnega in zračnega materiala
  • Vodoodbojni ojačitveni material ščiti pred umazanijo in obrabo na izpostavljenih mestih
  • Vse zadrge so skrite, kar pomaga preprečiti umazanijo
  • Nastavljiv rob in reže za palec na manšeti
  • Predgibane roke za optimalno udobje

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C