• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Zaščitni tulec za merilni tulec za MultiCheck Digital, Navoj: M2

Št. art.: 486515 M2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 0,45 mm
Navoj M13×1 6 g
Premer 15 mm
Material 1.4305
Vrsta izdelka Zaščitni tulec

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 486515 M2
EAN/GTIN 4046122634927
Številka proizvajalca 232697
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Primerno za:

Osnovna naprava 486511 vel. 2–10 oz. merilni tulec 486512 vel. 2–10.