Jakna iz flisa z visoko vidljivostjo High Vis Orange XS

Št. art.: 485325605300XS
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
Številka izdelka 485325605300XS
EAN/GTIN 7330509880159
Številka proizvajalca 485325605300XS
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
100-odstotni poliester, flis, z ene strani krtačen, proti obraščanju, 250 g/m²

Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko številko

Prilagodljiv rob z vrvico
Prilagodljiv konec rokava z elastiko

Žepi
Na prsih žep z zadrgo
Dva prednja žepa

Podloga
Najlonska podloga

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Udobna jopica Hi-Vis v štirih različnih barvnih kombinacijah
  • Ergonomski kroj, ki vam omogoča zelo dobro svobodo gibanja
  • Mnogo pametnih žepov, vključno s prsnimi žepi, stranskimi žepi in žepom za telefon
  • Certificirana po standardu EN 471, XS-S, razred 2 M-XXXL

Standard:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3