Samodejno nastavljive klešče 28 mm

Št. art.: 485.17
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 485.17
EAN/GTIN 3148511788905
Številka proizvajalca 485.17
L-število L60130 700
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Samodejna nastavitev širine vpenjanja z eno roko pri prijemanju obdelovanca
  • širina vpenjanja 28 mm
  • brušena, noge s PVC prevleko.

Lastnosti:

  • A [mm]: 28
  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • H [mm]: 42
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 42
  • [g]: 150