List za vijačno žago 300x10 mm TORCH NITRUS_HM

Št. art.: 48476253
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
Številka izdelka 48476253
EAN/GTIN 045242367757
Številka proizvajalca 48476253
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Listovi za vijačne žage TORCH™ z zobmi NITRUS CARBIDE™ so nova generacija karbidne tehnologijeTa posebna mešanica karbida in nitrusa je razvita za 3-krat daljšo življenjsko dobo v primerjavi s prejšnjimi listi za vijačne žage s karbidnimi konicamiPosebna geometrija zob za hiter zagon in čiste reze, veliki prostori med zobmi za hitro in jasno rezanje. Listovi za vijačne žage TORCH™ s tehnologijo NITRUS CARBIDE™ imajo daljšo življenjsko dobo in višjo hitrost rezanja litoželeznih cevi in drugih kovin1,27 mm debelo rezilo za natančne ravne reze25 mm visoko rezilo za daljšo življenjsko dobo in manjše vibracijeIdealna zmogljivost rezanja vseh kovin, zlasti nerjavnega jekla in litega železa za drenažne, odpadne in odtočne cevi

Lastnosti:

  • Dolžina lista: 300 mm
  • Max. Rezalna zmogljivost v litem železu: 10 – 250 mm
  • Maks. Rezalna zmogljivost v kovinskih ceveh: 10 – 250 mm
  • Maks. Rezalna zmogljivost pri neželeznih kovinah: 3 – 11 mm
  • Maks. globina reza v jeklo: 3 – 11 mm
  • Ref. Št.: S1255HHM
  • sanacija: Da
  • Rezalna zmogljivost nerjavečega jekla: 3 – 11 mm
  • Zob na colo: 10
  • Delitev zob: 2,5 mm