List za vijačno žago 230x10 mm TORCH NITRUS_HM

Št. art.: 48476252
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
Številka izdelka 48476252
EAN/GTIN 045242367801
Številka proizvajalca 48476252
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Listovi za vijačne žage TORCH™ z zobmi NITRUS CARBIDE™ so nova generacija karbidne tehnologije
  • Ta posebna mešanica karbida in nitrusa je bila razvita za 3-krat daljšo življenjsko dobo v primerjavi s prejšnjimi listi za vijačne žage s karbidnimi konicami
  • Posebna geometrija zob za hiter zagon in čiste reze, veliki prostori med zobmi za hitro prosto rezanje Listovi za vijačne žage TORCH™ s tehnologijo NITRUS CARBIDE™ so izjemni glede življenjske dobe in hitrosti rezanja v litoželezne /SML cevi in druge kovine
  • 1,27 mm debelo rezilo za natančne ravne reze
  • 25 mm visoko rezilo za daljšo življenjsko dobo orodja in manjše vibracije
  • Idealna zmogljivost rezanja v vseh kovinah, zlasti v drenažnih, kanalizacijskih in drenažnih ceveh iz nerjavnega jekla in litega železa

Lastnosti:

  • Dolžina lista: 230 mm
  • Max. Rezalna zmogljivost v litem železu: 10 – 175 mm
  • Maks. Rezalna zmogljivost v kovinskih ceveh: 10 – 175 mm
  • Maks. Rezalna zmogljivost pri neželeznih kovinah: 3 – 11 mm
  • Maks. globina reza v jeklo: 3 – 11 mm
  • Ref. Št.: S1155HHM
  • sanacija: Da
  • Rezalna zmogljivost nerjavečega jekla: 3 – 11 mm
  • Zob na colo: 10
  • Delitev zob: 2,5 mm