List vijačne žage 150x18 mm TORCH (5)

Št. art.: 48475784
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
Številka izdelka 48475784
EAN/GTIN 045242369034
Številka proizvajalca 48475784
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Robustno 1,06 mm debelo rezilo za natančne reze
  • Optimizirana geometrija zob in bimetalna kakovost z 8 % kobalta zagotavljata večjo hitrost rezanja in daljšo življenjsko dobo
  • Gorilnik: - 1,06 mm debel žagin list za natančne reze v pločevino in cevi
  • 25 mm visok vijačni žagin list za optimalno stabilnost in manjše vibracije

Lastnosti:

  • Dolžina lista: 150 mm
  • Max. Rezalna zmogljivost v kovinskih ceveh: 10 – 100 mm
  • Maks. Rezalna zmogljivost pri neželeznih kovinah: 1,5 – 8 mm
  • Maks. globina reza v jeklo: 1,5 – 8 mm
  • Ref. Št.: S926BEF/SS927BEF
  • sanacija: Da
  • Rezalna zmogljivost nerjavečega jekla: 1,5 – 4 mm
  • Zob na colo: 18
  • Delitev zob: 1,4 mm