List vijačne žage 150x10 mm TORCH_HM (5)

Št. art.: 48475551
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
Številka izdelka 48475551
EAN/GTIN 045242368846
Številka proizvajalca 48475551
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Karbidni zobje za najdaljšo življenjsko dobo v kovini - do 50-krat daljša življenjska doba v primerjavi z bimetalnimi listi vijačnih žag
  • Robustno 1,27 mm debelo rezilo za natančne ravne reze
  • 25 mm visoko rezilo za večjo stabilnost in manjše vibracije
  • Idealen za rezanje litoželeznih cevi ali za vsa rušitvena dela z debelimi stenami iz kovine

Lastnosti:

  • Dolžina lista: 150 mm
  • Max. Rezalna zmogljivost v litem železu: 10 – 100 mm
  • Maks. Rezalna zmogljivost v kovinskih ceveh: 10 – 100 mm
  • Maks. Rezalna zmogljivost pri neželeznih kovinah: 3 – 11 mm
  • Maks. globina reza v jeklo: 3 – 11 mm
  • Ref. Št.: S955HHM
  • sanacija: Da
  • Rezalna zmogljivost nerjavečega jekla: 3 – 11 mm
  • Zob na colo: 10
  • Delitev zob: 2,5 mm