List za vijačno žago 230x8 mm TORCH HM (5)

Št. art.: 48475502
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
Številka izdelka 48475502
EAN/GTIN 045242368761
Številka proizvajalca 48475502
L-število L01870 118730
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Karbidni zobje za najdaljšo življenjsko dobo v kovini - do 50-krat daljša življenjska doba v primerjavi z bimetalnimi listi vijačnih žag
  • Robustno 1,27 mm debelo rezilo za natančne ravne reze
  • 25 mm visoko rezilo za večjo stabilnost in manjše vibracije
  • Idealen za rezanje litoželeznih cevi ali za vsa rušitvena dela z debelimi stenami iz kovine

Lastnosti:

  • Dolžina lista: 230 mm
  • Max. Rezalna zmogljivost v litem železu: 10 – 175 mm
  • Maks. Rezalna zmogljivost v kovinskih ceveh: 10 – 175 mm
  • Maks. Rezalna zmogljivost pri neželeznih kovinah: 5 – 14 mm
  • Maks. globina reza v jeklo: 5 – 14 mm
  • Ref. Št.: S1155CHC
  • sanacija: Da
  • Rezalna zmogljivost nerjavečega jekla: 5 – 14 mm
  • Zob na colo: 8
  • Delitev zob: 7 mm