List vijačne žage 150x 14 mm za kovino (5)

Št. art.: 48475182
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
Številka izdelka 48475182
EAN/GTIN 045242368242
Številka proizvajalca 48475182
L-število L01870 118713
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Optimizirana geometrija zob za hitre reze in daljšo življenjsko dobo
  • Bimetalna kakovost z 8 % kobalta zagotavlja optimalno zmogljivost rezanja in življenjsko dobo
  • TOUGH NECK™ - relief na držalu okrepi rezilo na najšibkejši točki
  • 0,90 mm tanko rezilo, idealno za hitre in prilagodljive reze

Lastnosti:

  • Dolžina lista: 150 mm
  • Max. Rezalna zmogljivost v kovinskih ceveh: 10 – 100 mm
  • Maks. Rezalna zmogljivost pri neželeznih kovinah: 3 – 11 mm
  • Maks. globina reza v jeklo: 3 – 11 mm
  • Ref. Št.: S922BF
  • Rezalna zmogljivost nerjavečega jekla: 3 – 7 mm
  • Zob na colo: 14
  • Delitev zob: 1,8 mm