Kontrolni prstan za mejne utore gredi, Tip: A

Št. art.: 484409 A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 13,10 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Nazivna mera 2,000 mm - 5,999 mm
Tolerančno polje A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; EF; F; Z; ZA; ZB; ZC
Kakovost 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vrsta izdelka Kontrolni trni za utore gredi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 484409 A
EAN/GTIN 2050002070943
Proizvajalec/odgovorna oseba Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Opis

Izvedba:

Kontrolni trni za mejne utore gredi z dobro in izmetno stranjo. Dobra stran s povečano mero zaradi obrabe po DIN 7164. Telo merila je iz kaljenega jekla.
Kontrolni prstan za utore gredi z vmesnimi merami in ISO-prilegom, npr. št. 484409 vel. 15,8 M6 ali številčno toleranco, npr. 484409 vel. 41,04 +0,01/-0,02.

Uporaba:

Za preverjanje ploskega prilega npr. utorov.

Standard:

Tolerance in izmere v skladu z DIN EN ISO 1938-1 in DIN 7164.

Opomba:

Določanje želenih tolerančnih razredov. Pri naročilu navedite položaj tolerančnega polja (A–ZC) in osnovni tolerančni razred (7–13) ali številčno toleranco. Šablone za osnovni tolerančni razred 6 in bolj fine tolerance na voljo po ponudbi.