Dvostranski zevni kaliber, enoustni, Tip: B

Št. art.: 484227 B
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 45,50 € /kos.
  • 26,50 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 2231; DIN 7163; DIN 2231
Vrsta šablone Kontrolni trn; Šablona
Tolerančno polje a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Kakovost 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nazivna mera 110 mm - 124,999 mm
Material Jeklo za šablone
Vrsta izdelka Dvostranski zevni kaliber

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 484227 B
EAN/GTIN 2050002077614
Proizvajalec/odgovorna oseba Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Opis

Izvedba:

Kovana različica iz kaljenega jekla. Testna površina kaljena, brušena in lepana. Dobra stran s povečano mero zaradi obrabe v skladu z DIN 7163.
Kontrolni prstan z razredom tolerance ISO, npr. št. 484227 vel. 125,05 m6ali številčno toleranco, npr. št. 484227 vel. 125,05 +0,01/-0,02. Za ISO položaje tolerančnih polj a−zc v osnovnih tolerančnih razredih 6−13.

Uporaba:

Za preverjanje gredi glede prilega (ohlapni, prehodni, tesni).

Standard:

Mere izvedbe po DIN 2231.

Opomba:

Določanje želenih tolerančnih razredov. Pri naročilu navedite položaj tolerančnega polja (a–zc) in osnovni tolerančni razred (6–13) ali številčno toleranco. Šablone za osnovni tolerančni razred 5 in bolj fine tolerance na voljo po ponudbi.