Kontrolni navojni prstan, izmet, Tip: C

Št. art.: 484038 C
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 2254-A
Nazivna mera 10 mm - 14,999 mm
Kakovost 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tolerančno polje a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Material Jeklo za šablone
Vrsta izdelka Nastavitveni prstan

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 484038 C
EAN/GTIN 4067263129868
Proizvajalec/odgovorna oseba Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de

Opis

Izvedba:

Iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in fino lepani. Obroči z vmesnimi dimenzijami in skladnostjo s standardom ISO, npr. št. 484037 5,56 h6, ali številčno toleranco, npr. št. 484037 28 +0,01/-0,02.

Uporaba:

Gladki obroči za merjenje zunanjega premera.

Standard:

Po DIN 2254-A.

Opomba:

Pri naročanju navedite natančen nazivni ⌀ s tolerančnim poljem (a-zc) in kakovostjo (6−13) ali številčno toleranco (±). Šablone za osnovni tolerančni razred 5 in bolj fine tolerance na voljo po ponudbi.