{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164 | |
| Vrsta šablone | Šablona; Kontrolna šablona | |
| Nazivna mera | 9 mm | |
| Kakovost | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Tolerančno polje | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Vrsta izdelka | mejnega kontrolnega trna |
| Številka izdelka | 484020 9 | |
| EAN/GTIN | 4045197211309 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de |