{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 2269 | |
| Kakovost | 1 | |
| Nazivna mera | 10 mm - 11,99 mm | |
| Korak | 0,01 mm | |
| Preizkusna dolžina | 60 mm | |
| Trdota | 60 ± 2 HRC | |
| Material | Legirano orodno jeklo | |
| Celotna dolžina | 95 mm | |
| Vrsta izdelka | Merilni trni |
| Številka izdelka | 483940 9 | |
| EAN/GTIN | 2050002077027 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |