{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 2269 | |
| Območje nazivne mere | 2,01 mm - 3 mm | |
| Kakovost | 2 | |
| Korak | 0,01 mm | |
| Trdota | 60 ± 2 HRC | |
| Material | Jeklo za šablone | |
| Število kontrolnih trnov | 100 | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | Merilni trn |
| Številka izdelka | 483830 2-3 | |
| EAN/GTIN | 2050001048660 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |