Jakna iz flisa velika prepoznavnost XS

Št. art.: 483325605500XS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis rot
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 483325605500XS
EAN/GTIN 7330509470107
Številka proizvajalca 483325605500XS
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, flis, enostransko krtačen, antipilling, 250 g/m²

Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko oznako

Žepi
Prednji žepi z zadrgo

Zaključek
Mahice z elastičnim trakom

Reflex
50 mm širok odsevni trak, Odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Udobna jakna iz flisa z visoko vidljivostjo, dvema sprednjima žepoma z zadrgo ter 50 mm odsevnim trakom dvakrat po telesu in rokavih
  • Najboljša za uporabo kot srednji sloj
  • Certificirana po EN 471/EN ISO 20471, XS-S razred 2, M-XXXL razred 3, oblačila za visoko vidljivost

Standard:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3