ISD-E3 1.426-1.469-DTL Enocilindrične globinske svedre z 2- in 4-navojnim zunanjim navojem, tri spajkane rezalne ploskve

Št. art.: 4826890
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 4826890
EAN/GTIN 7291075591187
Številka proizvajalca 4826890

Opis

Opis:

Vrtalni telo z WSP, skupna dolžina (OAL) 73,5 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 30 mm
  • Velikost povezovalnega niza (Ts): TS-I11
  • Premer rezanja, maks. (DCX): 37,3 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN): 36,21 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 73,5 mm